Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rücknamesiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rücknamesiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Rücknamesiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Rücknamesiegel, 12 Stk/Bogen, Material: Voidfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C4935
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C4935
EAN/GTIN:
     4044589523365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Rücknahmesiegel das Öffnen des Siegels verpflichtet zum Kauf
SafetyMarking® Rücknahmesiegel

Zur optischen Kontrolle zum Schutz von Waren und Verpackungen. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: Voidfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.