Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Schutzausf., nächster Prüftermin, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 26 - Nächster Prüftermin, 2026


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette Schutzausf., nächster Prüftermin, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 26 - Nächster Prüftermin, 2026
Prüfplakette Schutzausf., nächster Prüftermin, Durchm.: 3 cm, 15 Stk/Bogen Version: 26 - Nächster Prüftermin, 2026
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C8010.26
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C8010.26
EAN/GTIN:
     4044589429117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette mit Schutzlackierung Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 26 - Nächster Prüftermin, 2026

Prüfplakette Nächster Prüftermin


  • Version: 26 - Nächster Prüftermin, 2026
  • Material: 0039 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.