Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Allgemeine Schilder zur Gewerbekennzeichnung
>
Hinweisschilder Videoüberwachung
>
Artikel
Objekt alarmgesichert und videoüberwacht, zur Innenverklebung, (BxH): 8,5x4,5 cm
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-300.G5023
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
30.G5023
EAN/GTIN:
4044589407214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Objekt alarmgesichert und videoüberwacht,
Objekt alarmgesichert und videoüberwacht - zur Innenverklebung
Video- Infozeichen zur Innenverklebung
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Größe (BxH): 8,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
4
Material:
PVC
Breite:
8,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Stärke:
0,1 mm
... >
wolkdirekt >>>
>
Hinweisschilder
>
Videoüberwachung
Weitere Suchbegriffe:
allgemeine hinweisschilder
,
wolk
,
Schulbusschilder für Zielschilderkästen
,
Schulbus-Tafeln
,
Kraftfahrzeugkennzeichnungen
,
Schulbus-Tafel
,
Schulbusschilder
,
Hinweis
,
Kennzeichnung-von-Schulbussen
,
Zielschilderkasten
,
Omnibus
,
3M-Qualitätsfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Video Infozeichen, Objekt alarmgesichert u. videoüberwacht, 8,5 x 4,5 cm
Wolk
21.G5023
€ 6,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.