Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.0795.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0795.24-29
EAN/GTIN:
     4044589422125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfplakette UVV Geprüft

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029

Prüfplakette UVV geprüft


  • Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, UVV Geprüft, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,90*
€ 155,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,64*
€ 151,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,42*
€ 113,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,11*
€ 73,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,06*
€ 72,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,18*
€ 59,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.