Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaretiketten Maschinen-Nr. 2 Beschriftungsfelder 500er Rolle Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventaretiketten Maschinen-Nr. 2 Beschriftungsfelder 500er Rolle Version: 03 - rot
SafetyMarking Inventaretiketten Maschinen-Nr. 2 Beschriftungsfelder 500er Rolle Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.1832.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1832.03
EAN/GTIN:
     4044589491312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Inventaretiketten Maschinen-Nr.

Ausgewählte Version: 03 - rot

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Maschinen-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. So erleichtern Sie die Betriebsorganisation und optimieren so die Führung des Bestandsverzeichnisses.

  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: eigentumsetiketten rot, inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,78*
€ 44,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.