Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventuret. Inventur blau Jahres- und Stück, Durchm.: 3 cm 500 Stk Version: 2024 - 2024


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventuret. Inventur blau Jahres- und Stück, Durchm.: 3 cm 500 Stk Version: 2024 - 2024
SafetyMarking Inventuret. Inventur blau Jahres- und Stück, Durchm.: 3 cm 500 Stk Version: 2024 - 2024
SafetyMarking Inventuret. Inventur blau Jahres- und Stück, Durchm.: 3 cm 500 Stk Version: 2024 - 2024
SafetyMarking Inventuret. Inventur blau Jahres- und Stück, Durchm.: 3 cm 500 Stk Version: 2024 - 2024
Artikel-Nr.:
     C158H-310.1862.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1862.2024
EAN/GTIN:
     4044589493668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inventuretiketten
Inventuretiketten, blau Inventur

Ausgewählte Version: 2024 - 2024

SafetyMarking® Inventurkennzeichnung Inventur blau mit Jahreszahl und Beschriftungsfeld für Stückzahl

Selbstklebende Inventuretiketten helfen bei der jährlichen Inventur, erfasste von nicht erfassten Beständen zu unterscheiden

  • durch die 4 Farben können unterschiedliche Bearbeitungsstände gekennzeichnet werden
  • selbstklebend und gut sichtbar
  • lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 2024 - 2024
  • Material: 0852 Haftpapier, weiß, nonperm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventurkennzeichnungsetiketten
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Durchmesser:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,84*
€ 16,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.