Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaret. Maschinen-Nr. 4 x 2 cm, 500er Rolle, Schachbrettf. Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventaret. Maschinen-Nr. 4 x 2 cm, 500er Rolle, Schachbrettf. Version: 03 - rot
SafetyMarking Inventaret. Maschinen-Nr. 4 x 2 cm, 500er Rolle, Schachbrettf. Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2092.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2092.03
EAN/GTIN:
     4044589496287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
eigentumsetiketten rot
Inventaretiketten Maschinen-Nr.

Ausgewählte Version: 03 - rot

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Maschinen-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Folie mit Schachbrettmuster schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein Schachbrettmuster auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: 1085 PET-Schachbrettfolie, silber, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Schachbrettfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,12*
€ 83,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,83*
€ 83,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,89*
€ 77,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,71*
€ 62,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.