Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 9, Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klasse 9, Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Klasse 9, Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Klasse 9, Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm, selbstklebende PE-Folie 500 Stk/Rolle
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2291
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2291
EAN/GTIN:
     4044589405869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
gefahrgut-etiketten miscellaneous
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 9, Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Gefahrzettel Klasse 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Verpackungskennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: PE
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 10 x 10 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 9 kennzeichnet diverse Stoffe und Gegenstände die Verbrennungs-, Brand- und Explosionsgefahr birgen können. Gefährlich für Gewässer aller Art.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,45*
€ 56,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2291
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2290
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
36.2290
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
21.2290
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.