Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2,0 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2,0 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024
Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2,0 cm Version: 24 - Prüfplakette 2024
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3663.24
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3663.24
EAN/GTIN:
     4044589422217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 20mm
Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl

Ausgewählte Version: 24 - Prüfplakette 2024

Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl


  • Version: 24 - Prüfplakette 2024
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten wolk, Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl, in Jahresfarbe, 500 St./Rolle, 2, 0 cm, wolk, Hinweisschilder für Gasanlagen, Gas-Haupthähne, Richtungspfeile, Brandschutzkennzeichnungen, Brandschutz, Feuerschutz, Verhaltenregeln, Aushänge, Heiz-und-Gasanlagen, Sicherheitsschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 113,09*
€ 134,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,84*
€ 130,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 82,77*
€ 98,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,37*
€ 63,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,68*
€ 62,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,69*
€ 59,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,14*
€ 51,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.