Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2,0 cm Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
Artikel-Nr.:
     C158H-310.3711.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.3711.24-29
EAN/GTIN:
     4044589422361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029

Prüfplakette Nächster Prüftermin


  • Version: 24-29 - Prüfplakette 2024-2029
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, Prüfplakette, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 500 Stück / Rolle, 2, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,17*
€ 135,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,62*
€ 131,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 83,36*
€ 99,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,54*
€ 60,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.