Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Geräte-Nr 1001 - 2000, 4 x 2 cm 1000er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr 1001 - 2000, 4 x 2 cm 1000er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr 1001 - 2000, 4 x 2 cm 1000er Rolle, Dokumentenf. Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.4615.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4615.03
EAN/GTIN:
     4044589498908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Folienetiketten
Zeichen
Polyesterfolien
Inventaretiketten Geräte-Nr.:

Ausgewählte Version: 03 - rot

Inventarschild Geräte-Nr., fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,22*
€ 90,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,30*
€ 89,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,97*
€ 85,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,24*
€ 83,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,27*
€ 69,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.