Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
GHS Gafahrstoffetiketten mit Klapplaminat, 500 Stück auf Rolle, 3,5 x 5,5 cm Version: 01 - Explodierende Bombe
Artikel-Nr.:
     C158H-310.B1025.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1025.01
EAN/GTIN:
     4044589399939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
GHS-Etiketten
GHS 01
GHS01
GHS-Gefahrensymbole Gefahrstoffetiketten und Beschriftungsfeld

Ausgewählte Version: 01 - Explodierende Bombe

GHS-Symbole und Beschriftungsfeld auf Rolle


  • Version: 01 - Explodierende Bombe
  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,5 x 3,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Breite:
3,5 cm
Höhe:
5,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbol 01, ghs01 wolk, ghs etiketten, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,22*
€ 88,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,33*
€ 87,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,02*
€ 84,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,20*
€ 81,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,03*
€ 67,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.