Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,6 x 2,6 cm, 500 Stk, selbstklebende P
Artikel-Nr.:
     158H-310.B1042
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1042
EAN/GTIN:
     4044589353177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 08 - Systemische Gesundheitsgefährdungen

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 08
  • Symbol: Gesundheitsgefahr
  • Material: PE-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,6 x 2,6 cm
  • 500 Stk/Rolle

Bedeutung:

Warnung vor Stoffen die Allergien, Krebs, Erbgutschäden oder Fortpflanzungsschäden hervorrufen können. Im Umgang mit diesen Stoffen müssen aureichende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,6 x 2,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PE
Breite:
2,6 cm
Höhe:
2,6 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 14,54*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 14,54*
8 Tage
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 18,96*
6 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 13,00*
€ 19,21*
8 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,65*
€ 48,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,54*
€ 17,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1024
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1031
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1039
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1040
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.B1032
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1041
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1043
ab € 8,69*
Ähnlich
Wolk
30.B1042
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1023
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1030
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1044
ab € 12,58*
Ähnlich
Wolk
31.B1045
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.