Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück/Rolle,3,0 cm, 20-25 Version: 24-33 - Prüfplakette 2024-2033


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück/Rolle,3,0 cm, 20-25 Version: 24-33 - Prüfplakette 2024-2033
Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück/Rolle,3,0 cm, 20-25 Version: 24-33 - Prüfplakette 2024-2033
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C2130.24-33
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C2130.24-33
EAN/GTIN:
     4044589422439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft von
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 24-33 - Prüfplakette 2024-2033

Prüfplakette Geprüft von ... nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 24-33 - Prüfplakette 2024-2033
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplakette, Geprüft von_ nach DGUV Vorschrift 3, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,59*
€ 156,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,15*
€ 152,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,79*
€ 113,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,11*
€ 72,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,94*
€ 68,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,99*
€ 59,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.