Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C2185.27-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C2185.27-32
EAN/GTIN:
     4044589485120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Wartung
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Nächste Wartung

Ausgewählte Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032

Prüfplakette Nächste Wartung


  • Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
  • Material: 1076 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 500 Stück / Rolle, 3, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,16*
€ 156,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,14*
€ 152,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 95,79*
€ 113,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,15*
€ 73,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,96*
€ 72,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,44*
€ 68,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.