Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer,500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer,500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer,500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer,500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer,500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4888
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4888
EAN/GTIN:
     4044589522924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer Text: Bei beschädigtem Siegel bitte die den Inhalt prüfen
SafetyMarking® Sicherheitssiegel Erste Hilfe Koffer

Zur optischen Manipulationssicherung von Erste Hilfe Koffern und dessen Inhalten. Die Folie mit Schachbrettmuster schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich

  • beim Abziehen verbleibt ein Schachbrettmuster auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1085 PET-Schachbrettfolie, silber, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,5 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Schachbrettfolie
Breite:
10,5 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,74*
€ 79,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,95*
€ 78,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,53*
€ 74,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,49*
€ 68,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,15*
€ 59,68
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.C9035
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.