Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4900
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4900
EAN/GTIN:
     4044589523044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfsiegel - Brandschutz
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel Brandschutz Text: Bei Beschädigung Gerät/Inhalt sofort überprüfen
SafetyMarking® Sicherheitssiegel Brandschutz Gerät

Zur optischen Manipulationssicherung von Brandschutz Geräten und dessen Inhalt. Die Folie mit Schachbrettmuster schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein Schachbrettmuster auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1085 PET-Schachbrettfolie, silber, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Schachbrettfolie
Breite:
2,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,97*
€ 49,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,72*
€ 49,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0972
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.