Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Sicherheitssiegel Brandschutz, 500 Stk/Rolle, Material: Voidfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4902
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4902
EAN/GTIN:
     4044589523068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfsiegel - Brandschutz
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel Brandschutz Text: Bei Beschädigung Gerät/Inhalt sofort überprüfen
SafetyMarking® Sicherheitssiegel Brandschutz Gerät

Zur optischen Manipulationssicherung von Brandschutz Geräten und dessen Inhalt. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1086 PET-Voidfolie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,5 x 4,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
VOID-Folie
Breite:
2,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,32*
€ 55,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,08*
€ 54,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,07*
€ 52,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0972
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.