Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rücknamesiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rücknamesiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Rücknamesiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Rücknamesiegel, 500 Stk/Rolle, Material: Schachbrettfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C4934
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C4934
EAN/GTIN:
     4044589523358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Rücknahmesiegel das Öffnen des Siegels verpflichtet zum Kauf
SafetyMarking® Rücknahmesiegel

Zur optischen Kontrolle zum Schutz von Waren und Verpackungen. Die Folie mit Schachbrettmuster schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Manipulationsversuch sofort ersichtlich
  • beim Abziehen verbleibt ein Schachbrettmuster auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 1085 PET-Schachbrettfolie, silber, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Schachbrettfolie
Breite:
4,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,13*
€ 42,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,66*
€ 42,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,25*
€ 31,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.