Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029, leuchtgrün/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029, leuchtgrün/schwarz
Prüfplakette, Nächster Prüftermin, 1000 Stk/Rolle, 3,0 cm Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029, leuchtgrün/schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7022.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7022.2024
EAN/GTIN:
     4044589485939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029, leuchtgrün/schwarz

Prüfplakette Nächster Prüftermin in Jahresfarbe


  • Version: 2024 - Prüfjahre: 2024-2029, leuchtgrün/schwarz
  • Material: Spezialpapier, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Papier
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,093 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,45*
€ 30,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.