Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030
Prüfplakette, Nächster Prüftermin , 1000 Stk/Rolle, 1,5 cm Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030
Artikel-Nr.:
     C158H-310.C7026.2025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.C7026.2025
EAN/GTIN:
     4044589486103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030

Prüfplakette Nächster Prüftermin gelb/schwarz für Großabnehmer


  • Version: 2025 - Prüfjahre: 2025-2030
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC-Folie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,91*
€ 43,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,08*
€ 42,94
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.