Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (B xH): 4,0 x 2,0 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (B xH): 4,0 x 2,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (B xH): 4,0 x 2,0 cm
Individuell gefertigtes Inventaretikett, Größe (B xH): 4,0 x 2,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-310.D4883
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.D4883
EAN/GTIN:
     4044589526533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten wolk
Individuell gefertigtes Inventaretikett Logo, Text, Nummerierung und Farbe nach Wahl
SafetyMarking® individuelles Inventarschild

Ihr Inventaretikett zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. 1000 Etiketten mit Ihrerm Text, Logo und Nummerierung. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten nach Ihren Wünschen
  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

So geht es weiter:

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.


  • Material: VOID-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 116,67*
€ 138,84
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 113,61*
€ 135,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 103,24*
€ 122,86
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 100,84*
€ 120,00
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 96,98*
€ 115,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.