Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel, wasserabweisend500 Stück auf Rolle, 10x10 cm Version: 128 ADR/RID - Klasse 3, Entzündbare, flüssige Stoffe..


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gefahrzettel, wasserabweisend500 Stück auf Rolle, 10x10 cm Version: 128 ADR/RID - Klasse 3, Entzündbare, flüssige Stoffe..
Gefahrzettel, wasserabweisend500 Stück auf Rolle, 10x10 cm Version: 128 ADR/RID - Klasse 3, Entzündbare, flüssige Stoffe..
Artikel-Nr.:
     C158H-320.2263.128
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.2263.128
EAN/GTIN:
     4044589406149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgut-etiketten flammable liqui...
SafetyMarking Gefahrzettel Gefahrgutaufkleber Etiketten auf Rolle, selbstklebend ADR/RID

Ausgewählte Version: 128 - Klasse 3, Entzündbare, flüssige Stoffe..

SafetyMarking® Gefahrzettel Gefahrgutaufkleber auf Rolle

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • selbtklebend, auf Rolle
  • Maße: 10,0 x 10,0 cm

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Version: 128 - Klasse 3, Entzündbare, flüssige Stoffe..
  • Material: 0829 Spezialpapier, seewasserbeständig, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Symbol:
Gefahrsymbole
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzettel auf Rolle, ADR/RID, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,21*
€ 74,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,41*
€ 67,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,54*
€ 64,90
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 44,44*
€ 52,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,56*
€ 45,89
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.