Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummerierte Etiketten auf Rolle, Zahlen: 1 - 1000, Größe (BxH): 3,1 x 2,2 cm Version: 04 - Grund: orange, Text: schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nummerierte Etiketten auf Rolle, Zahlen: 1 - 1000, Größe (BxH): 3,1 x 2,2 cm Version: 04 - Grund: orange, Text: schwarz
Nummerierte Etiketten auf Rolle, Zahlen: 1 - 1000, Größe (BxH): 3,1 x 2,2 cm Version: 04 - Grund: orange, Text: schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-320.3549.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.3549.04
EAN/GTIN:
     4044589491053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Etiketten - nummeriert fortlaufende Nummerierung von 0001-1000

Ausgewählte Version: 04 - Grund: orange, Text: schwarz

SafetyMarking® Etiketten mit fortlaufender Nummerierung 0001-1000

  • selbstklebend und gut sichtbar
  • lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 04 - Grund: orange, Text: schwarz
  • Material: 1073 Haftpapier, selbstklebend
  • Größe (BxH): 3,1 x 2,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
Haftpapier
Breite:
3,1 cm
Höhe:
2,2 cm
Stärke:
0,08 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Textiletiketten, nummernetiketten 1-1000, nummernetiketten, nummernetiketten rolle, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,91*
€ 17,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.