Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verpackungsetikett Oben 7,4 x 10 cm 500 Stück auf Rolle, Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Verpackungsetikett Oben 7,4 x 10 cm 500 Stück auf Rolle, Papier
SafetyMarking Verpackungsetikett Oben 7,4 x 10 cm 500 Stück auf Rolle, Papier
SafetyMarking Verpackungsetikett Oben 7,4 x 10 cm 500 Stück auf Rolle, Papier
SafetyMarking Verpackungsetikett Oben 7,4 x 10 cm 500 Stück auf Rolle, Papier
Artikel-Nr.:
     C158H-320.D0029
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.D0029
EAN/GTIN:
     4044589406897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Oben
Verpackungsetikett Oben
Verpackungskennzeichen Oben
Posthinweisetikett
Verpackungsetikett Oben
SafetyMarking® Verpackungsetikett Oben

Verpackungsetikett zur Kennzeichnung von Packstücken für mehr Vorsicht

  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • starke Haftung, selbstklebend und gut sichtbar
  • Etiketten mit aufgedrucktem Warnhinweis helfen bei Umzügen und beim Versand von Waren
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0823 Haftpapier, rot, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,49*
€ 43,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.