Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verpackungset. VORSICHT! Hohlkörper 7,4 x 10 cm 500er Rolle Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Verpackungset. VORSICHT! Hohlkörper 7,4 x 10 cm 500er Rolle Papier
SafetyMarking Verpackungset. VORSICHT! Hohlkörper 7,4 x 10 cm 500er Rolle Papier
Artikel-Nr.:
     C158H-320.D0035
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     32.D0035
EAN/GTIN:
     4044589406958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Verpackungsetikett VORSICHT! Hohlkörper
SafetyMarking® Verpackungsetikett Vorsicht! Hohlkörper

Verpackungsetikett zur Kennzeichnung von Packstücken für mehr Vorsicht

  • für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
  • starke Haftung, selbstklebend und gut sichtbar
  • Etiketten mit aufgedrucktem Warnhinweis helfen bei Umzügen und beim Versand von Waren
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0823 Haftpapier, rot, perm.-klebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Spezialpapier Rolle
Produktart:
Versandaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
Haftpapier
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,27*
€ 44,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,78*
€ 39,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.