Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Hinweisschilder-Übersicht
>
Allgemeine Hinweisschilder
>
Artikel
Elektronikschrott Abfallkennzeichnung - Textschild, PE-od. PP-Folie, 10x10 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-350.6665
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
35.6665
EAN/GTIN:
4044589041562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Abfallkennzeichnung
Abfallkennzeichnung - Textschild Elektronikschrott
Elektronikschrott
Material: PP-Folie, umweltschonend, selbstklebend
Größe (BxH): 10,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie PE/PP
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Abfallkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PP
Breite:
10,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Hinweisschilder
>
Abfallentsorgung
Weitere Suchbegriffe:
Schilder zur Abfallentsorgung
,
Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung
,
Umweltkennzeichen
,
Umweltschild
,
Umweltschilder
,
Wertstoffkennzeichnung
,
Wertstoffschilder
,
allgemeine hinweisschilder folie
,
allgemeine hinweisschilder
,
hinweisschild wolk
,
Abfallkennzeichnung - Textschild
,
wolk
,
Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge
,
Internationales-Kennzeichen-Deutschland
,
Warntafeln
,
Warnmarkierungen
,
Kraftfahrzeug-Kennzeichen
,
Gefahrstofftafel
,
GGVS
,
ADR
,
Straßenverkehr
,
Gefahrensymbol
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
,
Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallkennzeichnung - Textschild, Elektronikschrott, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Wolk
43.6666
ab € 4,48*
Ähnlich
Abfallkennzeichnung - Textschild, Elektronikschrott, Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Wolk
43.6667
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen