Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild ATTENTION ANGLES MORTS Bus, Magnetfolie, Größe: 17,0 x 25,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild ATTENTION ANGLES MORTS Bus, Magnetfolie, Größe: 17,0 x 25,0 cm
Hinweisschild ATTENTION ANGLES MORTS Bus, Magnetfolie, Größe: 17,0 x 25,0 cm
Hinweisschild ATTENTION ANGLES MORTS Bus, Magnetfolie, Größe: 17,0 x 25,0 cm
Hinweisschild ATTENTION ANGLES MORTS Bus, Magnetfolie, Größe: 17,0 x 25,0 cm
Hinweisschild ATTENTION ANGLES MORTS Bus, Magnetfolie, Größe: 17,0 x 25,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-360.0784
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.0784
EAN/GTIN:
     4044589475459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Hinweisschild Attention Angles Morts Bus
SafetyMarking® Hinweisschild Attention Angles Morts

Laut Artikel R.313-32-1 der französischen Straßenverkehrsordnung müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Hinweisschild anbringen, welches Fußgänger, Roller- und Fahrradfahrer vor dem Toten Winkel des LKW warnt.

  • Für Busse und Wohnmobile
  • Maße (BxH): 17,0 x 25,0 cm
  • Warnung anderer Verkehrsteilnehmer vor Gefahr
  • verpflichtend auch für ausländische Fahrzeuge bei der Einreise nach Frankreich
  • UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
  • einfache und schnelle Kennzeichnung, lässt sich rückstandslos wieder entfernen
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
  • haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
  • Qualität Made in Germany

Hinweis: Sie benötigen mindestens drei Kennzeichnungen, je nach Fahrzeugkombination müssen bis zu 6 Stellen gekennzeichnet werden.


  • Material: 0736 Magnetfolie
  • Größe (BxH): 17,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
0,10
Materialgruppe:
Magnetfolie
Ausführung:
non-permanent
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Breite:
17,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0787
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
21.2034
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
36.0787
ab € 11,21*
Ähnlich
Wolk
21.0784
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.2032
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.