Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.1, Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.1, Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.1, Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
ADR Gefahrenzettel, Klasse 5.1, Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Artikel-Nr.:
     C158H-360.2272
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.2272
EAN/GTIN:
     4044589463012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Oxidizing Agent
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Entzünd...
Gefahrgutklasse 5.1
gefahrgut-etiketten oxidizing agent
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 5.1, Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe
Gefahrzettel Klasse 5.1 - Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Transportkennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Magnetfolie
  • magnetisch
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 5.1 kennzeichnet Stoffe die entzündend (oxidierend) wirken und die Gefahr heftiger Reaktion, Entzündung und Explosion bei Berührungen mit brennbaren oder entzündbaren Stoffen birgen.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: Magnetfolie
  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Produktart:
Gefahrtafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magentisch
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2273
ab € 24,96*
Ähnlich
Wolk
21.2273
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2272
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.2272
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.