Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 8, Ätzende Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klasse 8, Ätzende Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Klasse 8, Ätzende Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Klasse 8, Ätzende Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-360.2286
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.2286
EAN/GTIN:
     4044589463135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 8, Ätzende Stoffe
Gefahrzettel Klasse 8 - Ätzende Stoffe

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Transportkennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Magnetfolie
  • magnetisch
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 8 kennzeichnet Stoffe die eine Verätzungsgefahr birgen und bei Berührungen mit anderen Stoffen corrosiv wirken können. Diese können mit Wasser und anderen Stoffen heftig reagieren. Absondernde Dämpfe können ätzend sein und sind gesundheitsgefährdend. Gefährlich für Gewässer aller Art.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: Magnetfolie
  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Produktart:
Gefahrtafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magentisch
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten corrosive, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2287
ab € 25,15*
Ähnlich
Wolk
21.2287
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
43.2286
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.2286
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.