Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 9A, Lithiumbatterien, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klasse 9A, Lithiumbatterien, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Klasse 9A, Lithiumbatterien, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Klasse 9A, Lithiumbatterien, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Artikel-Nr.:
     C158H-360.2292
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     36.2292
EAN/GTIN:
     4044589463197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutzettel Batterie
Gefahrzettel Batterie
gefahrgutzettel batterie
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 9A, Lithiumbatterien
Gefahrzettel Klasse 9A - Lithiumbatterien

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • Transportkennzeichnung

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Magnetfolie
  • magnetisch
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 9A kennzeichnet explizit Stoffe und Produkte die Litium beinhalten und dieses als Energiequelle nutzen. Diese könne eine Verbrennungs-, Brand- und Explosionsgefahr birgen. Gefährlich für Gewässer aller Art.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Material: 0736 Magnetfolie, haftend
  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, Magnetfolie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Magnetfolie
Produktart:
Gefahrtafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magentisch
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Magnetfolie
Breite:
25 cm
Höhe:
25 cm
Stärke:
0,8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2293
ab € 25,09*
Ähnlich
Wolk
21.2293
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
43.2292
ab € 3,19*
Ähnlich
Wolk
21.2292
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.