Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Warnung vor nichtiosinierender Strahlung, Seitenlänge: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warnschild Warnung vor nichtiosinierender Strahlung, Seitenlänge: 20 cm
Protect Warnschild Warnung vor nichtiosinierender Strahlung, Seitenlänge: 20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.0212
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0212
EAN/GTIN:
     4044589381972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
Betriebsvorschriften
Erste Hilfe
Warnschild Warnung vor nichtiosinierender Strahlung
Protect® Warnschild Warnung vor nicht ionisierender Strahlung

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W12 - W12
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor nicht ionisierender Strahlung
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0355
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
39.0284
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
11.0284
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0212
ab € 3,96*
Ähnlich
Wolk
30.0355
ab € 4,92*
Ähnlich
Wolk
21.0284
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0212
ab € 2,80*
Ähnlich
Wolk
21.0213
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.