Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, Seitenlänge: 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, Seitenlänge: 10,0 cm
Protect Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen, Seitenlänge: 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.0334
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0334
EAN/GTIN:
     4044589381927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
Betriebsvorschriften
Erste Hilfe
Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen
Protect® Warnschild Warnung vor gegenläufigen Rollen

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0279
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
39.A8260
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.0334
ab € 53,54*
Ähnlich
Wolk
11.0334
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.0279
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
30.A8260
ab € 4,90*
Ähnlich
Wolk
21.0334
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.