Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzug außer Betrieb! Hinweisschild, Kunststoff, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufzug außer Betrieb! Hinweisschild, Kunststoff, 25x15 cm
Aufzug außer Betrieb! Hinweisschild, Kunststoff, 25x15 cm
Aufzug außer Betrieb! Hinweisschild, Kunststoff, 25x15 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-410.5038
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5038
EAN/GTIN:
     4044589042743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufzug außer Betrieb
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Aufzug außer Betrieb!
Aufzug außer Betrieb!


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Polysterol)
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.