Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bin sofort zurück! Hinweisschild (mit 2 Saugnäpfen), Kunststoff, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bin sofort zurück! Hinweisschild (mit 2 Saugnäpfen), Kunststoff, 25x15 cm
Bin sofort zurück! Hinweisschild (mit 2 Saugnäpfen), Kunststoff, 25x15 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-410.5355
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5355
EAN/GTIN:
     4044589043375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bin sofort zurück
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Bin sofort zurück!
Bin sofort zurück!

Komplett mit 2 Saugnäpfen zur Befestigung an Türen oder Fenstern.
  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Polystyrol)
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.