Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferienwohnung frei Hinweisschild, Kunststoff, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferienwohnung frei Hinweisschild, Kunststoff, 30x20 cm
Ferienwohnung frei Hinweisschild, Kunststoff, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-410.5374
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5374
EAN/GTIN:
     4044589043412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ferienwohnung frei
Hinweisschild - Gaststätten, Pensionen, Hotels Ferienwohnung frei / belegt, doppelseitig
Ferienwohnung frei / Ferienwohnung belegt

Das Schild ist doppelseitig und kann bei Bedarf gewendet werden!


  • Material: 1mm Kunststoff (Polysterol)
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder-Belegung, Zimmer Frei / Belegt, allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.