Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht? Hinweisschild, Kunststoff, 40x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht? Hinweisschild, Kunststoff, 40x25 cm
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht? Hinweisschild, Kunststoff, 40x25 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-410.5839
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5839
EAN/GTIN:
     4044589043740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht..., Feuer und Rauchen polizeilich verboten! Explosionsgefahr!, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.