Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitte nicht stören/Bitte Zimmer aufräumen Anhänger für Türklinken, 10x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitte nicht stören/Bitte Zimmer aufräumen Anhänger für Türklinken, 10x20 cm
Bitte nicht stören/Bitte Zimmer aufräumen Anhänger für Türklinken, 10x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-420.5386
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     42.5386
EAN/GTIN:
     4044589043788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Tür-Anhänger
Hinweisschild - Gaststätten, Pensionen, Hotels Anhänger für Türklinken, deutsch/englisch
Bitte nicht stören / Bitte Zimmer aufräumen

Das Schild ist doppelseitig und kann bei Bedarf gewendet werden!

 

Der Anhänger ist für internationale Gäste auch ein englischer Sprache:

Please do not disturb / Please make up room

 

 

Ausstanzung 60 mm Durchmesser


  • Material: 0,4 mm Kunststoff (PVC light)
  • Größe (BxH): 10,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PVC light
Produktart:
Türanhänger
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
10,0 × 20,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Türanhänger, Türgriffschild, Zimmerschild, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Gaststätten, Pensionen, Hotels, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.