Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.2434
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2434
EAN/GTIN:
     4044589363206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Händedesinfektionsplan Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500

Sechs Schritte zur Hygienischen Händedesinfektion gem. DIN EN 1500.


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN 1500
Produktart:
Hygieneaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushänge, allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20, 0 x 30, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2434
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.