Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkausweis mit Saugnapf Kurier - Bin sofort zurück!, Kunststoff, 10x13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkausweis mit Saugnapf Kurier - Bin sofort zurück!, Kunststoff, 10x13 cm
Parkausweis mit Saugnapf Kurier - Bin sofort zurück!, Kunststoff, 10x13 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.2848
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2848
EAN/GTIN:
     4044589046031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis - Anhänger Kurier - Bin sofort zurück!, weiß/grau/rot
Kurier Bin sofort zurück!

Die Lieferung erfolgt inklusive Saugnapf zur Befestigung


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 10,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Befestigungsmittel:
Saugnapf
Lieferung inkl.:
Saugnapf
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
Hart-PVC
Breite:
10,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
10,0 × 13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkausweis mit Saugnapf, wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.