Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaushang Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für, 30x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsaushang Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für, 30x40 cm
Sicherheitsaushang Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für, 30x40 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.2902
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2902
EAN/GTIN:
     4044589046079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Aushang - Elektrotechnik Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Hochspannungsanlagen
Anweisungen und Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Hochspannungsanlagen (>1kV)


  • Material: 0008 Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 29,5 x 39,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Elektrotechnikaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
29,5 cm
Höhe:
39,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.