Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsaushang Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer, 25x33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsaushang Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer, 25x33 cm
Sicherheitsaushang Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer, 25x33 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.2906
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2906
EAN/GTIN:
     4044589046093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushang - Elektrotechnik Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer
Sicherheitsvorschriften für den Elektroschweißer

Fassung von 1957


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • Größe (BxH): 25,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Elektrotechnikaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.