Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsvorschriften für Krane Aushang, Kunststoff, 33x50 cm §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsvorschriften für Krane Aushang, Kunststoff, 33x50 cm §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)
Betriebsvorschriften für Krane Aushang, Kunststoff, 33x50 cm §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)
Artikel-Nr.:
     C158H-430.2936
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2936
EAN/GTIN:
     4044589046123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Aushang - Berufsgenossenschaft Betriebsvorschriften für Krane §§ 29-43 der UVV Krane DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6)
Betriebsvorschriften für Krane

§§ 29 - 43 der UVV "Krane" (BGV D6) vom 1. Dez. 1974, in der Fassung vom 1. Oktober 2000

Teilansicht


  • Material: Kunststoff [Hart-PVC], witterungsbeständig
  • DIN/NORM: §§ 29-43 der UVV Krane
  • Größe (BxH): 31,0 x 47,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Vorschrift:
DGUV Vorschrift 52
Vorschrift Ordnungsnummer:
Vorschrift 52 - Vorschrift 52
Produktart:
Arbeitssicherheitsaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
31,0 cm
Höhe:
47,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, allgemeine hinweisschilder kunststoff, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, §§ 29-43 der UVV Krane, DGUV Vorschrift 52, (bisher BGV D6), wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2936
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.