Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 15,00 cm x 15,00 cm Version: 10 - WC Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 15,00 cm x 15,00 cm Version: 10 - WC Herren
Symbolschild selbstklebend Graphic-Line Classic, Kunststoff, Größe 15,00 cm x 15,00 cm Version: 10 - WC Herren
Artikel-Nr.:
     C158H-430.5881.10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.5881.10
EAN/GTIN:
     4044589244475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Symbolschilder - Raumkennzeichnung Graphic-Line

Ausgewählte Version: 10 - WC Herren

Graphic-Line Classic


  • Version: 10 - WC Herren
  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Piktogramm
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm mann kunststoff, hinweisschild herren, symbolschild herrentoilette wolk, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.