Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 30,0 x 15,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 30,0 x 15,
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 30,0 x 15,
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 30,0 x 15,
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 30,0 x 15,
Artikel-Nr.:
     C158H-430.9555
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.9555
EAN/GTIN:
     4044589431165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild neutral Kunststoff zur Wandmontage oder Deckenmontage
Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 cm = 30,2 x 15,2 x 2,5 cm
Für 40,0 x 20,0 cm = 40,2 x 20,2 x 2,5 cm


  • Größe (BxHxT): 30,2 x 15,2 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktkategorie:
Fahnenschild
Material:
Kunststoff
Breite:
30,2 cm
Höhe:
15,2 cm
Tiefe:
2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9556
ab € 12,80*
Ähnlich
Wolk
51.9555
ab € 8,63*
Ähnlich
Wolk
51.9556
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.