Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 20,0 x 20,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 20,0 x 20,
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 20,0 x 20,
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 20,0 x 20,
Fahnenschild neutral zur Wand- oder Deckenmontage für Folienschilder: 20,0 x 20,
Artikel-Nr.:
     C158H-430.9558
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.9558
EAN/GTIN:
     4044589431196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild neutral Kunststoff zur Wandmontage oder Deckenmontage
Fahnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Montagemaße B x H x T:


Für 10,0 x 10,0 cm = 10,2 x 10,2 x 2,0 cm

Für 15,0 x 15,0 cm = 15,2 x 15,2 x 2,0 cm
Für 20,0 x 20,0 cm = 20,2 x 20,2 x 2,5 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 30,2 x 30,2 x 2,5 cm

Beispiel-Bestell-Nummer:

510.9557 / 2 x 380.2712 (15,0 x 15,0 cm)


  • Größe (BxHxT): 2,5 x 20,2 x 20,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktkategorie:
Fahnenschild
Material:
Kunststoff
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Tiefe:
2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9562
ab € 6,95*
Ähnlich
Wolk
43.9557
ab € 7,41*
Ähnlich
Wolk
43.9559
ab € 10,07*
Ähnlich
Wolk
51.9558
ab € 8,64*
Ähnlich
Wolk
51.9559
ab € 10,04*
Ähnlich
Wolk
51.9562
ab € 6,92*
Ähnlich
Wolk
51.9557
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.