Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Wandmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild neutral zur Wandmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Fahnenschild neutral zur Wandmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Fahnenschild neutral zur Wandmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Fahnenschild neutral zur Wandmontage für Folienschilder: 40,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.9561
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.9561
EAN/GTIN:
     4044589431226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild neutral Kunststoff zur Wandmontage
Fahnenschild neutral zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 cm = 30,2 x 15,2 x 2,5 cm
Für 40,0 x 20,0 cm = 40,2 x 20,2 x 3,0 cm


  • Größe (BxHxT): 3,0 x 20,2 x 40,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktkategorie:
Fahnenschild
Material:
Kunststoff
Breite:
40,2 cm
Höhe:
20,2 cm
Tiefe:
2,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.9560
ab € 8,60*
Ähnlich
Wolk
51.9560
ab € 8,59*
Ähnlich
Wolk
51.9561
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.