Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsanweisung Heiz?l und Diesel, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsanweisung Heiz?l und Diesel, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm
Betriebsanweisung Heiz?l und Diesel, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm
Betriebsanweisung Heiz?l und Diesel, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.B2000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.B2000
EAN/GTIN:
     4044589372925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsanweisung
Betriebsanweisung Umgang mit gefähr...
Betriebsanweisung für Heizöl und Di...
betriebsanweisung
Gefahrstoff-Betriebsanweisung Heizöl und Diesel
Betriebsanweisung Heizöl und Diesel

für Behälter mit einem Fassungsvermögen bis 50 Liter


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Gefahrstoffetikett
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Gefahrstoff-Betriebsanweisung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Betriebsanweisung Heiz”l und Diesel, Kunststoff, Gr”áe: 21, 0 x 29, 7 cm, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.