Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BetriebsanweisungOttokraftstoff / Benzin, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BetriebsanweisungOttokraftstoff / Benzin, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm
BetriebsanweisungOttokraftstoff / Benzin, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm
BetriebsanweisungOttokraftstoff / Benzin, Kunststoff, Gr?áe: 21,0 x 29,7 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.B2010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.B2010
EAN/GTIN:
     4044589372932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsanweisung
Betriebsanweisung Umgang mit gefähr...
betriebsanweisung
Gefahrstoff-Betriebsanweisung Ottokraftstoff/Benzin
Betriebsanweisung Ottokraftstoff/Benzin


  • Material: 0011 - 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Gefahrstoffaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BetriebsanweisungOttokraftstoff / Benzin, Kunststoff, Gr”áe: 21, 0 x 29, 7 cm, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.