Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz, Kunststoff, Gr?áe: 60,0 x 48,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz, Kunststoff, Gr?áe: 60,0 x 48,0 cm
Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz, Kunststoff, Gr?áe: 60,0 x 48,0 cm
Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz, Kunststoff, Gr?áe: 60,0 x 48,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.B2070
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.B2070
EAN/GTIN:
     4044589372963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betriebsanweisung
Aushang - Gefahrstoffe Kennzeichnung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 60,0 x 48,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Gefahrstoffaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
60,0 cm
Höhe:
48,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Betriebsanweisung Umgang mit gefährlichen Stoffen, Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, allgemeine hinweisschilder, Gefahrstoffkennzeichnung am Arbeitsplatz, Kunststoff, 60, 0 x 48, 0 cm, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.